咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显深度卡尺 TWIN CAL IP 67
商品编号
418695
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
418695 200
418695 300
418695 500
IP 保护等级
供电
工作时间
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
接口
校准
测桥长度
测量导轨横截面
测量范围
液晶显示器字符高度
误差范围
读数可进行转换
IP 67
电池驱动
12000h
081560 CR2032
1
Digimatic 接口 TESA Link Connector TLC USB 接口
A1
100mm
15×4mm
0mm - 200mm
11mm
0.03mm
0.0005inch 0.01mm
IP 67
电池驱动
12000h
081560 CR2032
1
Digimatic 接口 TESA Link Connector TLC USB 接口
A1
150mm
15×4mm
0mm - 300mm
11mm
0.03mm
0.0005inch 0.01mm
IP 67
电池驱动
12000h
081560 CR2032
1
Digimatic 接口 TESA Link Connector TLC USB 接口
A1
150mm
15×4mm
0mm - 500mm
11mm
0.03mm
0.0005inch 0.01mm
销售价 数量
 
5910.60
6520.45
8063.15

商品详情

商品名称:数显深度卡尺 TWIN CAL IP 67
商品编号:418695 200
技术说明

大尺寸的 11 mm 数字显示,IP67 防护,“Soft touch”壳体,12,000 小时待机时间,10 分钟自动切换为待机模式,2 小时后自动断电,TLC-TWIN 接口,4 mm 宽的断口测量面。
应用

广泛适用于深度测量,钻孔,断口,宽度和间距测量。
供货范围

配套提供 1 枚电池,编号 081560 规格尺寸 CR2032
可选附件

数据线,编号 498918,无线发射器,编号 498921 规格尺寸 BT。
功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
技术参数
包装
稳定的盒体
标准
工厂标准
材料
不锈钢,INOX
所有部件
硬化处理
读数可进行转换
mm / 英寸
属性
IP 保护等级
IP 67
供电
电池驱动
工作时间
12000h
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
接口
Digimatic 接口 TESA Link Connector TLC USB 接口
校准
A1
测桥长度
100mm
测量导轨横截面
15×4mm
测量范围
0mm - 200mm
液晶显示器字符高度
11mm
误差范围
0.03mm
读数可进行转换
0.0005inch 0.01mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加