咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
深度游标卡尺
商品编号
418300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
418300 150
418300 200
418300 300
刻度
包装
测桥长度
测量导轨横截面
测量范围
游标长度
1/20mm
盒子
100mm
11×4mm
0mm - 150mm
39mm
1/20mm
盒子
100mm
11×4mm
0mm - 200mm
39mm
1/20mm
盒子
100mm
11×4mm
0mm - 300mm
39mm
销售价 数量
 
2027.02
2319.06
2834.38

商品详情

商品名称:深度游标卡尺
商品编号:418300 150
可选附件

附加的测桥编号 418744(180 − 320 毫米)。
技术说明

深度尺及游标为亚光镀铬。游标可调节。对比分明的刻度。测量及支架面经精细打磨。通过附加测桥(编号 418744),也可达到更大的基座长度。
技术参数
所有部件
硬化处理
标准
DIN 862
材料
不锈钢,INOX
校准
A1
属性
刻度
1/20mm
包装
盒子
测桥长度
100mm
测量导轨横截面
11×4mm
测量范围
0mm - 150mm
游标长度
39mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加