咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
定心台 RPGR
商品编号
443230
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
适用的最大工件直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
443230 240
T 型槽宽度 H7
底板宽度
底板长度
适用的最大工件直径
重量
10mm
200mm
600mm
240mm
30kg
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:定心台 RPGR
商品编号:443230 240
供货范围

配有 2 个滚圈的底板,其中 1 可以进行高度调整(在不配套活节头支架和量表的情况下)。
可选附件

活节臂配套槽块编号 443295。
应用

检验径向和轴向跳动精度,适用于滚转部件,最大 ⌀ 240 mm。
精度

同心度 0.002 mm。
技术说明

经过淬硬和研磨加工的底板,轴承套采用高强度铝合金。可以移动并且可以承受大负荷的滚圈,其中一个可以进行调整,以配合不同直径的零部件(最多 60 mm)。为了确保正确的使用,额外需要配套一个活节头支架,以便安装量表或者杠杆式测量设备
属性
T 型槽宽度 H7
10mm
底板宽度
200mm
底板长度
600mm
适用的最大工件直径
240mm
重量
30kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加