咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
备用桥架
商品编号
418744
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
418744 180
418744 260
418744 320
测桥长度
螺纹
180mm
M4
260mm
M4
320mm
M4
销售价 数量
 
432.63
805.25
1004.25
  • 商品详情

商品详情

商品名称:备用桥架
商品编号:418744 320
适用于

编号 418300;418710,规格尺寸 300;418711;418713;418742。
属性
测桥长度
320mm
螺纹
M4
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加