咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
长度卷尺 CJL-INOX
商品编号
415198
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
415198 1000
415198 2200
415198 3500
415198 4800
415198 6000
带宽
带长
测量范围
16mm
1000mm
60mm - 960mm
16mm
2200mm
900mm - 2200mm
16mm
3500mm
2200mm - 3500mm
16mm
4800mm
3400mm - 4800mm
16mm
6000mm
4700mm - 6000mm
销售价 数量
 
3388.39
4006.80
4805.59
5643.02
6351.62

霍 夫 曼

相关分类

商品详情

商品名称:长度卷尺 CJL-INOX
商品编号:415198 6000
技术说明

卷尺 CJL-INOX,用来测量平面平行的间隔距离。刻度线间隔距离 1 mm。高精度高对比度的激光刻度。读数精度 0.1 mm。刻度的误差范围符合 DIN 866 标准要求。
提示

用于测量直径和周长的卷尺参见编号 465680;465682。
应要求提供带有黑色涂层的长卷尺
技术参数
材料
不锈钢,INOX
标准
DIN 866
校准
G2
属性
带宽
16mm
带长
6000mm
测量范围
4700mm - 6000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加