咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用型磁力支架,无量表
商品编号
442026
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:通用型磁力支架,无量表
商品编号:442026
技术说明

轻金属材质,内嵌片状永久磁铁。带有安装孔,配套适用的量表柄部 ⌀ 为 8 mm。
内置片状永磁体,带有塑料底面和长直侧面,带有强磁。
优点

由于结构紧凑,因此,可以在机床和工装上快速,方便而又安全地进行装配。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加