咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
3-D--旋转臂
商品编号
442114
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
442114 120
442114 240
442114 290
442114 600
内螺纹直径,顶部
外螺纹直径,底部
活节臂长度 L1
活节臂长度 L2
M6
M5
56mm
51mm
M6
M8
110mm
101mm
M6
M8
149mm
129mm
M6
M10×1.25
287mm
223mm
销售价 数量
 
1181.91
1405.22
1906.77
5119.09
  • 商品详情

商品详情

商品名称:3-D--旋转臂
商品编号:442114 120
技术说明

机械式的 3-D--旋转臂,采用中央卡紧机构。通过一个扭转把手,就可以卡紧所有三个活节。无级可调的卡紧力,稳定性特别好。球形接头,可以实现快速且方便的定位。
属性
内螺纹直径,顶部
M6
外螺纹直径,底部
M5
活节臂长度 L1
56mm
活节臂长度 L2
51mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加