咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显游标卡尺 带测量顶尖
商品编号
415611
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
415611 300
供电
内径测量头直径
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
测量范围
爪长
误差范围
读数
读数可进行转换
电池驱动
10mm
081560 LR44
1
A1
0mm - 300mm
90mm
0.04mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
销售价 数量
 
4118.94
  • 商品详情

商品详情

商品名称:数显游标卡尺 带测量顶尖
商品编号:415611 300
供货范围

配套提供 1 块电池,编号 081560 规格尺寸 LR44。
技术说明

直接通过分辨率高的大数显屏幕读数。坚固的金属外壳。
技术参数
包装
稳定的盒体
材料
不锈钢,INOX
标准
工厂标准
所有部件
硬化处理
属性
供电
电池驱动
内径测量头直径
10mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 LR44
所含电池数量
1
校准
A1
测量范围
0mm - 300mm
爪长
90mm
误差范围
0.04mm
读数
0.0005inch 0.01mm
读数可进行转换
mm / 英寸
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加