咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
磁性表架 可精调
商品编号
441210
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
441210 0
441210 1
441210 2
横臂直径 D1
横臂长度 L1
磁力
磁力底座 宽度
磁力底座 长度
磁力底座 高度
立柱直径 D2
立柱高度 L2
连接螺纹
10mm
150mm
800N
50mm
60mm
55mm
12mm
175mm
M8
14mm
160mm
1000N
50mm
80mm
55mm
16mm
220mm
M8
14mm
200mm
1300N
50mm
117mm
55mm
20mm
350mm
M10×1.25
销售价 数量
 
838.35
1288.36
1889.61

商品详情

商品名称:磁性表架 可精调
商品编号:441210 2
技术说明

带有精细调节功能的磁力测量支架。稳定的连杆,带有横臂,可以任意调节。磁力底座带有棱形底脚和旋钮开关。量表支承,配套适用的装夹柄直径为 6 mm 和 8 mm。
属性
横臂直径 D1
14mm
横臂长度 L1
200mm
磁力
1300N
磁力底座 宽度
50mm
磁力底座 长度
117mm
磁力底座 高度
55mm
立柱直径 D2
20mm
立柱高度 L2
350mm
连接螺纹
M10×1.25
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加