咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测隙条,卷装 12.7 mm×10 m
商品编号
478504
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
厚度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
478504 0,01
478504 0,02
478504 0,03
478504 0,04
478504 0,05
478504 0,07
478504 0,08
478504 0,1
478504 0,2
478504 0,3
478504 0,4
478504 0,5
478504 0,8
478504 0,15
478504 0,25
478504 1
厚度
误差范围
0.01mm
±2µm
0.02mm
±2µm
0.03mm
±2µm
0.04mm
±3µm
0.05mm
±3µm
0.07mm
±4µm
0.08mm
±4µm
0.1mm
±4µm
0.2mm
±6µm
0.3mm
±7µm
0.4mm
±9µm
0.5mm
±10µm
0.8mm
±13µm
0.15mm
±5µm
0.25mm
±7µm
1mm
±17µm
销售价 数量
 
1975.48
1463.52
382.02
400.23
355.60
376.17
294.78
350.46
350.46
350.46
355.60
377.93
407.18
350.46
350.46
460.43

商品详情

商品名称:测隙条,卷装 12.7 mm×10 m
商品编号:478504 0,08
应用

在工装和工具制造领域,用于校准机器部件,在对齐工件时用作垫片,用于各种形式的公差测量,用于检验配合和偏差。
技术说明

冷轧测隙规采用带钢,弹性好,硬度高,拥有最高标准的平面精度。从规格尺寸 0.02 开始,带钢厚度被连续清晰地标记出来(例外:编号 478502,从规格尺寸 0.08 开始)。
存放在实用的储存盒中,可以像卷尺一样抽出。从 5 或 10 m 长的带钢上,可以切割下所需要的长度。
碳素钢,材料编号 1.1274,冷轧,淬火硬化,表面没有镀层(规格尺寸 0.01 和 0.02 为不锈钢)。
技术参数
材料
碳钢
属性
厚度
0.08mm
误差范围
±4µm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加