咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HG液压磁力测量托架(带有底座) 表架上带机械微调
商品编号
440800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
440800 220
440800 260
440800 300
440800 400
440800 550
幅度
接口螺纹位置
磁力
磁力底座 宽度
磁力底座 长度
磁力底座 高度
连接螺纹
220mm
中心
800N
50mm
60mm
55mm
M8
260mm
中心
800N
50mm
60mm
55mm
M8
300mm
中心
800N
50mm
60mm
55mm
M8
400mm
旁边
1000N
50mm
81mm
55mm
M10
550mm
旁边
1000N
50mm
81mm
55mm
M10
销售价 数量
 
3219.02
3314.31
3641.83
4916.33
6464.81

商品详情

商品名称:HG液压磁力测量托架(带有底座) 表架上带机械微调
商品编号:440800 550

提示

液压测量支架在锁紧机构打开的状态下能够承受巨大的温度波动。此时,液压油需要一定的时间,才能完成温度补偿。在夹紧状态下可以承受最高 15 °C 的温差,而不会出现剧烈的压力波动。此类压力波动可能会导致支架或所支承的物件受损。
技术说明

液压测量支架,带有中央夹紧机构。可以腾出一只手来设置量表。所有活节可以通过中央旋钮夹紧,同时确保良好的刚性。获得专利的机械结构,能够产生足够的压力,使得旋转手轮不无需施加很大的力。通过双重密封,有效地防止液压系统漏油。夹紧力可以进行无级调节。活节臂可以在量表支承上进行 360° 的旋转和超过 180° 的摆转。量表支承,用于柄部 ⌀ 为 8 mm 或者带燕尾槽的量表。
磁性底座带有棱形底脚。强劲的永久磁铁。用于开关磁力的旋转开关。磁力会作用在台座平整的背面以及棱形底面上。

供货范围
磁力底座,编号 440868 规格尺寸 2。
属性
幅度
550mm
接口螺纹位置
旁边
磁力
1000N
磁力底座 宽度
50mm
磁力底座 长度
81mm
磁力底座 高度
55mm
连接螺纹
M10
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加