咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
喷嘴检测量规精密型
商品编号
475805
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
475805 0-5
刻度值
测量范围
游标刻度
1mm
0mm - 5mm
0.1mm
销售价 数量
 
1958.31

商品详情

商品名称:喷嘴检测量规精密型
商品编号:475805 0-5
技术说明

精密结构,测针经过硬化和磨圆。
属性
刻度值
1mm
测量范围
0mm - 5mm
游标刻度
0.1mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加