咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
薄膜条 150×2500 mm
商品编号
478700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
478700 0,025
478700 0,05
478700 0,075
478700 0,1
478700 0,2
478700 0,3
478700 0,4
478700 0,5
478700 0,15
478700 0,25
厚度
材料
误差范围
0.025mm
碳钢
±2µm
0.05mm
碳钢
±3µm
0.075mm
碳钢
±4µm
0.1mm
碳钢
±4µm
0.2mm
碳钢
±6µm
0.3mm
碳钢
±7µm
0.4mm
碳钢
±9µm
0.5mm
碳钢
±10µm
0.15mm
碳钢
±5µm
0.25mm
碳钢
±7µm
销售价 数量
 
513.58
389.97
350.46
328.96
346.95
472.46
527.38
585.82
332.33
388.21

商品详情

商品名称:薄膜条 150×2500 mm
商品编号:478700 0,1
应用

安装工具,调整设备,检查公差,填隙组件,对准机器,调定摸板,调设轴承游隙,调准驱动定向,调整剪切机刀片,对准组件等等。
技术说明

精密薄垫片以便利的卷滚方式保存在塑料盒中(便于抽取)。单个盒子可以彼此相连叠放,节省空间,并且可保护材料免受污损。
碳素钢,材料编号 1.0330(DC01 C490 MA),冷轧,表面抛光处理。
属性
厚度
0.1mm
材料
碳钢
误差范围
±4µm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加