咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
半径规,不锈钢
商品编号
477550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
477550 0,5-13
477550 1-7
477550 7,5-15
尺寸以 0.25 mm 为单位递增
尺寸以 0.5 mm 为单位递增
用于内部/外部半径的刀片数
适合半径
0.5mm - 13mm
26
0.5mm - 13mm
1mm - 3mm
3mm - 7mm
17
1mm - 7mm
7.5mm - 15mm
16
7.5mm - 15mm
销售价 数量
 
678.59
395.11
432.84

商品详情

商品名称:半径规,不锈钢
商品编号:477550 7,5-15
技术说明

钢制;精密凹面和凸面半径量规。扁平把手,带有夹紧螺钉,用于固定叶片(规格尺寸 0.5 - 13 除外)。分别标记有各自的半径。
不锈钢材质。
应用

用于检测内部和外部半径。
技术参数
材料
不锈钢,INOX
属性
尺寸以 0.25 mm 为单位递增
尺寸以 0.5 mm 为单位递增
7.5mm - 15mm
用于内部/外部半径的刀片数
16
适合半径
7.5mm - 15mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加