咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测隙规条套装 配有墙上支架
商品编号
478440
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
478440 0,01-0,25
478440 0,3-1
深度
长度
高度
100mm
330mm
110mm
220mm
330mm
210mm
销售价 数量
 
4603.75
5239.33

商品详情

商品名称:测隙规条套装 配有墙上支架
商品编号:478440 0,01-0,25
供货范围

配套提供紧固材料和测隙规固定器,编号 478510。
技术说明

15 件套套装产品,配套提供金属墙装盒。塑料盒包装的测隙规条。
内容
各 1 塞尺卷,编号 478502: 0.01 至 0.1(以 0.01 为单位递增)0.12;0.15;0.18;0.20;0.25
属性
深度
100mm
长度
330mm
高度
110mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加