咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
半径规
商品编号
477500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
适合半径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
477500 1-7
477500 7,5-15
477500 15,5-25
1.0 mm 增量
尺寸以 0.25 mm 为单位递增
尺寸以 0.5 mm 为单位递增
用于内部/外部半径的刀片数
适合半径
1mm - 3mm
3mm - 7mm
17
1mm - 7mm
7.5mm - 15mm
16
7.5mm - 15mm
20mm - 25mm
15.5mm - 20mm
15
15.5mm - 25mm
销售价 数量
 
346.95
374.54
328.13

商品详情

商品名称:半径规
商品编号:477500 7,5-15
技术说明

钢制;精密凹面和凸面半径量规。扁平把手,带有夹紧螺钉,用于固定叶片(规格尺寸 0.5 - 13 除外)。分别标记有各自的半径。
应用

用于检测内部和外部半径。
属性
1.0 mm 增量
尺寸以 0.25 mm 为单位递增
尺寸以 0.5 mm 为单位递增
7.5mm - 15mm
用于内部/外部半径的刀片数
16
适合半径
7.5mm - 15mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加