咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测隙规套装,10 件套,T3
商品编号
478300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
478300 1
478300 2
478300 3
478300 4
厚度
增量
锯条长度
0.02mm
100mm
0.03mm - 0.09mm
0.01mm
100mm
0.1mm - 1mm
0.05mm
100mm
1.1mm - 2mm
0.1mm
100mm
销售价 数量
 
517.10
199.23
199.23
272.27

商品详情

商品名称:测隙规套装,10 件套,T3
商品编号:478300 4
技术说明

均匀的宽度,圆柱形的钢质测隙条;散装,每套 10 根,厚度相同,公差 T3。
提示

订购时请在规定的递增范围内说明所需厚度,例如编号 478300 规格尺寸 2 0.04。
供货范围

10 片测厚规,相同的厚度,带有安装环。
可选附件

塞规套编号 478510。
属性
厚度
1.1mm - 2mm
增量
0.1mm
锯条长度
100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加