咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺纹规
商品编号
477000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
适用于螺纹
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
477000 M/W
477000 UNC
477000 UNF
刀片数量
用于螺距
适用于 TPI
适用于螺纹
24 / 28
0.25mm - 6mm
462
公制和惠氏螺纹
22
464
UNC
16
1280
UNF
销售价 数量
 
152.03
98.74
96.17

商品详情

商品名称:螺纹规
商品编号:477000 UNF

技术说明

钢制,带有经过精密铣磨的齿。扁平固定夹上带有紧固螺丝,用于夹紧刀片。
应用

用于检验内螺纹和外螺纹的螺距。

属性
刀片数量
16
用于螺距
适用于 TPI
1280
适用于螺纹
UNF
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加