咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
孔塞规,用于盲孔 OD
商品编号
435158
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
435158 3-6
435158 6-12
435158 12-20
435158 20-30
435158 30-40
435158 40-60
435158 60-80
435158 80-100
公差带
公称尺寸
套筒尺寸 H
测量力
端面尺寸 h
质量
选择范围 公称尺寸
重复性精度
R
3mm - 6mm
10mm
2N
1mm
7mm
1.5µm
13.5mm
2N
1mm
6mm - 12mm
1.5µm
13.5mm
2N
1mm
12mm - 20mm
1.5µm
20mm
2N
1.2mm
20mm - 30mm
1.5µm
20mm
2N
1.2mm
30mm - 40mm
1.5µm
28mm
2N
1.2mm
40mm - 60mm
1.5µm
33mm
2N
1.2mm
60mm - 80mm
1.5µm
80mm - 100mm
1.5µm
销售价 数量
 
6061.79
4862.30
4921.54
5555.37
7596.15
9228.53
9424.42
10170.35

商品详情

商品名称:孔塞规,用于盲孔 OD
商品编号:435158 12-20
供货范围

测量套筒,带有两根可以径向移动,相互呈 180° 夹角的硬质合金探测棒。
应用

用于 2.5 − 10 mm 的孔。适用于批量生产质量检验过程中的手动或者自动测量。
可选附件

精密量表,编号 434674,感应式精密量表,编号 434670,左旋千分表 434807 规格尺寸 10,数字千分表 434322,塞规用支架,编号 435160,校正环规,编号 484030。测量深度加长杆,拐角件和限位块敬请垂询。
技术说明

OD 内孔塞规属于机械式两点比较测量装置,能够满足最高的要求。测量柱经硬化处理。用于 2.5 − 100 mm 的孔径。通过测量柱进行定心,从而避免了倾斜误差,继而确保最高的精度,不受具体操作人员的影响。无需检索拐点。配套夹柄直径 8 h6 的量表和精密比较仪使用。
  • 重复精度 1 µm。
  • 坚固而可靠。
  • 最短的测量时间,最高的测量可靠性。
  • 塞规 / 支架 M10×1 螺纹接头。

提示

订购时请额外注明准确的孔公差,例如:
编号435154 规格尺寸 6−12 10H7,
编号435154 规格尺寸 6−12 10 + 0.15 / − 0.01,
编号435154 规格尺寸 6−12 9.990 / 10.15。
使用精密量表时,额外需要延长杆(编号 434920 规格尺寸 10)或测头(编号 434900 规格尺寸 16)。
  • 适用于大孔(最大 ⌀ 200)、凹口和凹槽以及采用 3 点式结构的塞规敬请垂询。
  • 公差范围 10 µm 或者精配等级 5 以及以上敬请垂询。
  • 测量范围 > 0.2 mm 敬请垂询。
  • 测量接触面也可采用红宝石、陶瓷并经硬镀铬处理。

技术参数
校准
C4
属性
公差带
公称尺寸
套筒尺寸 H
13.5mm
测量力
2N
端面尺寸 h
1mm
质量
选择范围 公称尺寸
12mm - 20mm
重复性精度
1.5µm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加