咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
槽铣刀 HSS-Co8
商品编号
191200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 e8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
191200 1,5
191200 2
191200 2,5
191200 3
191200 3,5
191200 4
191200 4,5
191200 5
191200 5,5
191200 6
191200 6,5
191200 7
191200 7,5
191200 8
191200 8,5
191200 9
191200 9,5
191200 10
191200 11
191200 12
191200 13
191200 14
191200 15
191200 16
191200 18
191200 20
191200 22
191200 24
191200 25
191200 26
191200 28
191200 30
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
齿数 Z
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
1.5mm
7mm
0.75mm
7mm
51mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.002mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
2mm
7mm
1mm
7mm
51mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.003mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
2.5mm
8mm
1.25mm
8mm
52mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.003mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
3mm
8mm
1.5mm
8mm
52mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.004mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
3.5mm
10mm
1.75mm
10mm
54mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.004mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
4mm
11mm
2mm
11mm
55mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.007mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
4.5mm
11mm
4.5mm
11mm
55mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.007mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
5mm
13mm
5mm
13mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.008mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
5.5mm
13mm
5.5mm
13mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.008mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
6mm
13mm
6mm
13mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.01mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
6.5mm
16mm
6.5mm
16mm
66mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.01mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
7mm
16mm
7mm
16mm
66mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.013mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
7.5mm
16mm
7.5mm
16mm
66mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.013mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
8mm
19mm
8mm
19mm
69mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.016mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
8.5mm
19mm
8.5mm
19mm
69mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.016mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
9mm
19mm
9mm
19mm
69mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.018mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
9.5mm
19mm
9.5mm
19mm
69mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.018mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
10mm
22mm
10mm
22mm
72mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.02mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
11mm
22mm
11mm
22mm
79mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.02mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
12mm
26mm
12mm
26mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.024mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
13mm
26mm
13mm
26mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.024mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
14mm
26mm
14mm
26mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.024mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
15mm
26mm
15mm
26mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.024mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
16mm
32mm
16mm
32mm
92mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.03mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
18mm
32mm
18mm
32mm
92mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.03mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
20mm
38mm
20mm
38mm
104mm
20mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.035mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
22mm
38mm
22mm
38mm
104mm
20mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.035mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
24mm
45mm
24mm
45mm
121mm
25mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.04mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
25mm
45mm
25mm
45mm
121mm
25mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.04mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
26mm
45mm
26mm
45mm
121mm
25mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.044mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
28mm
45mm
28mm
45mm
121mm
25mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.044mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 1835 B,带 h6
30mm
45mm
30mm
45mm
121mm
25mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.048mm
3
销售价 数量
 
236.33
236.33
236.33
236.33
236.33
236.33
236.33
236.33
236.33
236.33
312.33
307.40
307.40
307.40
307.40
307.40
307.40
293.51
459.51
394.10
616.55
616.55
639.42
610.04
827.57
928.87
1435.87
1350.90
1409.81
2338.67
2363.28
2665.75

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:槽铣刀 HSS-Co8
商品编号:191200 9,5
提示

作为槽铣刀(e8 公差)或者立铣刀。
与 2 刃铣刀相比,金属去除率提高 50%

较多刃铣刀有更大的容屑槽(非常适合软质材料)。适用于键槽的铣削。
技术说明

有中心切削刃适用于插铣。
偏心铲背。
技术参数
内冷式
涂层
没有涂层
刀具材料
HSS Co 8
刀柄公差
h6
型号
N
标准
DIN 844 B
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
90degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 1835 B,带 h6
切刃直径 DC
9.5mm
切削刃长度 Lc
19mm
切槽时的最大切割深度 ap max
9.5mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm
总长度 L
69mm
柄直径 Ds
10mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.018mm
齿数 Z
3
应用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最大
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加