咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数据记录器 无 USB 扩展口
数据记录器 无 USB 扩展口
商品编号
474201
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
474201 174H
474201 174T
IP 保护等级
供电
宽度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
温度测量范围
温度误差极限
相对湿度误差范围
长度
高度
电池驱动
38mm
081560 CR2032
2
I6
-20°C - 70°C
±0.5°C
±3%
60mm
18.5mm
IP 65
电池驱动
38mm
081560 CR2032
2
I9
-30°C - 70°C
±0.5°C
60mm
18.5mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:数据记录器 无 USB 扩展口
商品编号:474201 174T
技术说明

方便携带的数据记录器,带有显示屏。存储器可以记录 16,000 个测量值。即使在电池电量耗尽的情况下也能保证数据安全性。
测量周期可以在 1 分钟和 24 小时之间进行设定。电池续航时间 > 1 年(测量周期 15 分钟,25 °C)。
USB 接口(扩展口)能够实现数据记录器的快速便捷配置以及测量数据读取。
供货范围

包括墙上固定架,2 块电池,编号 081560 规格 2032 和校准报告。
功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
属性
IP 保护等级
IP 65
供电
电池驱动
宽度
38mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
2
校准
I9
温度测量范围
-30°C - 70°C
温度误差极限
±0.5°C
相对湿度误差范围
长度
60mm
高度
18.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加