商品详情
- 商品名称:手持式数字频闪仪
- 商品编号:471100
- 所含电池/蓄电池的产品编号:081561 LR6
- 测量工具:数字
- 读数可进行转换:mm / 英寸
- 误差范围:0.02(±1 位)
- 产品类别:手操测速计
- 存储温度_范围结束:70.0
- 所含电池数量:2
- 供电:电池驱动
- 工作温度_范围结束:50.0
- 测量间隔距离(光学测量时):600
- 转速测量范围(光学)_范围结束:99999.0
- 校准:价格请垂询
更多参数>>
供货范围
包括机械转换头,测轮 (0.1 m) 编号 471180,
空心测量顶尖,编号 471190,测量顶尖,编号 471170,
测轮(6 英寸),反射条,编号 471150,
包装盒,2 节电池,编号 081561 LR6。
应用
转速测量: - 光学式 1 至 99,999 rpm,非接触式,
- 机械式 0.1 至 19,999 rpm,带接触锥尖。
速度测量(带测轮)。− 0.10 至 1999 m/min
长度测量(用测量轮)。 − 0.02 至 99,999 m
技术说明
借助反射标识实现非接触式测量,借助可以插接的机械接头进行接触时测量,借助 MODE 按钮可以选择保存最大值,最小至或者最后一个测量值。在最后一次按钮操作 30 秒后将自动关闭。
应用
转速测量:
– 光学式 1 至 99999 rpm,非接触式,
– 机械式 0.1 至 19999 rpm,带接触锥尖。
速度测量(带测轮)。
– 0.10 至 1999 m/min
长度测量(带测轮)。
− 0.00 至 99,999 m
供货范围
包括机械转换头,测轮 (0.1 m) 编号 471180,
空心测量顶尖,编号 471190,测量顶尖,编号 471170,
测轮(6 英寸),反射条,编号 471150,
包装盒,2 节电池,编号 081561 LR6。
技术说明
借助反射标识实现非接触式测量,借助可以插接的机械接头进行接触时测量,借助 MODE 按钮可以选择保存最大值,最小至或者最后一个测量值。在最后一次按钮操作 30 秒后将自动关闭。