咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密手持式频闪仪
商品编号
471300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
471300 C
471300 CL
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
每转一圈的脉冲数(接触测量)
测量时间
测量轮的周长
测量间隔距离(光学测量时)
误差范围
电池驱动
081561 LR6
2
60
1s
6inch
0.006(±0.5 位)%
电池驱动
081561 LR6
2
8(带转换头)
1s
6inch
150 − 1500,最大 4000mm
0.006(±0.5 位)%
销售价 数量
 
4960.19
5733.20

商品详情

商品名称:精密手持式频闪仪
商品编号:471300 C
应用

转速测量: 0.1 − 99999 rpm(机械式最高可达 25000 rpm)。
速度: 0.1− 3810 m/min
长度测量: 0.0− 99999 m
计数: 0− 99999
供货范围

包括 2 个测量端头,6 英寸/编号 471311 的测轮,空心斗形筒,延长杆,操作说明书,包装盒和 2 节编号 081561 规格 LR6 的电池。
可选附件

反射标贴,编号 471315。
技术说明

精密手持频闪仪具有坚固的铝压铸外壳。大数字显示屏,操作简单。可选择国际测量单位进行长度和速度的测量。
技术说明
高精度接触式频闪仪(60 次脉冲/转)。特别适合测量低转速。
技术参数
校准
I2
属性
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR6
所含电池数量
2
每转一圈的脉冲数(接触测量)
60
测量时间
1s
测量轮的周长
6inch
测量间隔距离(光学测量时)
误差范围
0.006(±0.5 位)%
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加