咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢质校正环规套装(根据探头尺寸)
商品编号
435030
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
435030 1,5-4,2
435030 4,5-7,5
435030 4,5-12
435030 8-12
测量范围
调整环
1.5mm - 4.2mm
10
4.5mm - 7.5mm
7
4.5mm - 12mm
13
8mm - 12mm
6
销售价 数量
 
8052.25
5488.42
10229.59
4947.30

商品详情

商品名称:钢质校正环规套装(根据探头尺寸)
商品编号:435030 8-12
提示

可按要求提供量程最大 20 mm、基本钻孔需垂询的规格。
适用于

内径千分尺,编号 435010。
属性
测量范围
8mm - 12mm
调整环
6
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加