咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
框架用水平仪,带可调水准管
商品编号
469190
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
469190 150/2
469190 200/1
底座 宽度
底座长度
精度等级
读数
40mm
150mm
2
0.1mm/m
40mm
200mm
1
0.02mm/m
销售价 数量
 
8331.26
14483.92
  • 商品详情

商品详情

商品名称:框架用水平仪,带可调水准管
商品编号:469190 200/1
标准

DIN 877
应用

用于校正水平平面和垂直面,轴等,以及用于 90° 角的校准。
精度

1 = 采用 0.02 mm/m 超高灵敏度纵向水准仪。
2 = 采用 0.1 mm/m 高灵敏度纵向水准仪。
技术说明

强劲的框架,采用高品质的特种铸件;金属面瓷漆。3 面呈棱形,经过研磨加工,另外一面则为平面。一根纵向和一根横向水准管,玻璃材质。纵向水准管的灵敏度(刻度值)被标记在一块标牌上。如果精度为 1 的话,那么,外壳上将会配有绝缘手柄,另外水准管上也配有防护玻璃。
纵向水准仪调节:
纵向水准仪可借助一个调节螺栓轻松、无间隙地调节到零位而无需拆卸。
提示

可按需提供磁性规格。
技术参数
校准
H1
包装
稳定的盒体
标准
DIN 877
属性
底座 宽度
40mm
底座长度
200mm
精度等级
1
读数
0.02mm/m
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加