咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显游标卡尺 TWIN-CAL IP67,带圆形深度规
商品编号
412785
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
412785 150
IP 保护等级
供电
存在深度规
工作时间
待机电路
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
标准
校准
测量值保存
测量范围
液晶显示器字符高度
深度规
爪长
自动关闭
误差范围
读数
读数可进行转换
IP 67
电池驱动
12000 h
081560 CR2032
1
工厂标准
A1
一次性的零位设置
0mm - 150mm
11mm
直径 1.5
40mm
0.03mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
销售价 数量
 
2314.56
  • 商品详情

商品详情

商品名称:数显游标卡尺 TWIN-CAL IP67,带圆形深度规
商品编号:412785 150
应用

外径,内径,阶梯和深度测量。
技术说明

大尺寸的高对比度显示屏,11 毫米字符高度。待机使用时间超过 12000 个小时,10 分钟后进入待机模式,2 小时后自动断电。ABS 测量模式,内置 TLC 数据传输接口。提供针对液体的全面防护。壳体带有钢护板,以及“Soft Touch”表面。
供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560 规格 CR2032。
可选附件

数据线,编号 498918,无线发射器,编号 498921 规格尺寸 BT。
功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
技术参数
材料
不锈钢,INOX
包装
稳定的盒体
接口
Digimatic 接口 USB 接口 TESA Link Connector TLC -
所有部件
硬化处理
属性
IP 保护等级
IP 67
供电
电池驱动
存在深度规
工作时间
12000 h
待机电路
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
标准
工厂标准
校准
A1
测量值保存
一次性的零位设置
测量范围
0mm - 150mm
液晶显示器字符高度
11mm
深度规
直径 1.5
爪长
40mm
自动关闭
误差范围
0.03mm
读数
0.0005inch 0.01mm
读数可进行转换
mm / 英寸
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加