咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
digiMax® 数显塑料游标卡尺
商品编号
412830
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
412830 150D
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
标准
测量范围
液晶显示器字符高度
深度规
爪长
误差范围
读数
读数可进行转换
电池驱动
081560 357
1
工厂标准
0mm - 150mm
7.5mm
40mm
0.05mm
0.01inch
mm / 英寸
销售价 数量
 
1488.11
  • 商品详情

商品详情

商品名称:digiMax® 数显塑料游标卡尺
商品编号:412830 150D
供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560 规格 357。
技术说明

非金属高科技材料,纤维含量 50%。
字符高度 7.5 mm,5 位数字显示
技术参数
包装
稳定的盒体
属性
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 357
所含电池数量
1
标准
工厂标准
测量范围
0mm - 150mm
液晶显示器字符高度
7.5mm
深度规
爪长
40mm
误差范围
0.05mm
读数
0.01inch
读数可进行转换
mm / 英寸
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加