首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
办公用品
办公家具
办公文具
劳动保护
工作服
防护服
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
气动工具连接件
电气电源相关
照明工具及电池
化工类产品及工具
起重工具
胶带类产品
切削液相关产品
其他车间用品
包材
其他车间用品
检视捡拾工具
螺纹修补工具
焊接工具
标记工具
涂刷清洁工具
锁具
扎带
钻机磨床砂轮机
清洗机及配件
其他
涂刷清洁工具
Performance纸卷托架 垃圾袋支架
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
Performance纸卷托架 垃圾袋支架
商品编号
089161
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
TORK®
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
规格
制造商名称
F1
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
089161 F1
089161 F1
制造商名称
带稳定的底板
适合于
适用于市售垃圾袋(内容)
颜色
F1
有
纸卷托架,编号 089160,规格尺寸 F1
120l
黑色
F1
有
纸卷托架,编号 089160,规格尺寸 F1
120l
黑色
销售价
数量
966.27
966.27
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
检视捡拾工具
螺纹修补工具
焊接工具
标记工具
涂刷清洁工具
锁具
扎带
钻机磨床砂轮机
清洗机及配件
其他
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
Schoeller
3M
Nölle
TORK®
SCHWEIZER
SYSBEL®
BLAKLÄDER®
WYPALL
最近浏览
清空
Performance纸卷托架 垃圾袋支架
¥893.36 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
规格:
F1
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:Performance纸卷托架 垃圾袋支架
商品编号:089161
F1
提示
交货范围不包括纸卷或者纸巾。
可以提供零备件。
技术说明
垃圾袋托架
配有稳定的底座,用于固定到纸卷托架上,编号 089160 规格尺寸 F1。
可以固定所有常用的垃圾袋
(120 升),编号 089175。交货范围不包括垃圾袋。
适用于
纸卷托架,编号 089160 规格尺寸 F1。
属性
制造商名称
F1
带稳定的底板
有
适合于
纸卷托架,编号 089160,规格尺寸 F1
适用于市售垃圾袋(内容)
120l
颜色
黑色
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订