咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双面胶带 可无痕清除
商品编号
083625
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
083625 50X25
仓储空气湿度
制造商名称
厚度
存储温度
存在基材
宽度
应用
抗拉强度
最短保质期限
特点
盖板材料
耐温至
胶带数量
胶带类型
胶粘剂
膨胀性
载体材料
钢材黏结力
长度
颜色
20% - 23%
9195
0.13mm
50°C - 60°C
50mm
展位搭建 铺设地毯
0.8N/mm
12month
方便去除
硅化纸
60°C
1
双端
丙烯酸酯
500%
纸绒
0.8N/mm
25m
淡黄色
销售价 数量
 
196.17
  • 商品详情

商品详情

商品名称:双面胶带 可无痕清除
商品编号:083625 50X25
技术说明

3M™ 9195 是一款双面丙烯酸酯胶带(地毯胶带),带有附着力不同的粘贴面(强力粘附/可以揭下)。使用后,可以重新从固定的地板或地面上毫无残留地移除粘贴的地毯。
提示

3M™ 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。
属性
仓储空气湿度
20% - 23%
制造商名称
9195
厚度
0.13mm
存储温度
50°C - 60°C
存在基材
宽度
50mm
应用
展位搭建 铺设地毯
抗拉强度
0.8N/mm
最短保质期限
12month
特点
方便去除
盖板材料
硅化纸
耐温至
60°C
胶带数量
1
胶带类型
双端
胶粘剂
丙烯酸酯
膨胀性
500%
载体材料
纸绒
钢材黏结力
0.8N/mm
长度
25m
颜色
淡黄色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加