咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双面胶带
商品编号
083628
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
083628 50X25
仓储空气湿度
制造商名称
厚度
存储温度
存在基材
宽度
应用
抗拉强度
最短保质期限
特点
盖板材料
耐温至
胶带数量
胶带类型
胶粘剂
膨胀性
载体材料
钢材黏结力
长度
颜色
40% - 65%
9191
0.26mm
16°C - 25°C
50mm
安装帮助 铺设地毯
2.6N/mm
12month
可手撕
硅化纸
-30°C - 75°C
1
双端
合成橡胶
9%
织物材料
0.95N/mm
25m
淡黄色
销售价 数量
 
190.85
  • 商品详情

商品详情

商品名称:双面胶带
商品编号:083628 50X25
技术说明

3M™ 9191 双面胶带的特点在于压敏型合成橡胶粘合剂以及高粘附力与瞬时粘合性。
提示

3M™ 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。
属性
仓储空气湿度
40% - 65%
制造商名称
9191
厚度
0.26mm
存储温度
16°C - 25°C
存在基材
宽度
50mm
应用
安装帮助 铺设地毯
抗拉强度
2.6N/mm
最短保质期限
12month
特点
可手撕
盖板材料
硅化纸
耐温至
-30°C - 75°C
胶带数量
1
胶带类型
双端
胶粘剂
合成橡胶
膨胀性
9%
载体材料
织物材料
钢材黏结力
0.95N/mm
长度
25m
颜色
淡黄色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加