咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
布基胶带 经过稳定处理
商品编号
083605
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
083605 38X25
083605 50X50
仓储空气湿度
制造商名称
厚度
存储温度
存在基材
宽度
应用
抗拉强度
最短保质期限
特点
织物细度
耐温至
胶带数量
胶带类型
胶粘剂
膨胀性
载体材料
钢材黏结力
长度
颜色
50% - 70%
53799
0.31mm
15°C - 35°C
38mm
包装 捆扎 接合 粘合 遮盖
7.7N/mm
12month
可手撕 柔韧性好 耐磨
80
110°C
1
单面
天然橡胶
11%
织物材料
0.47N/mm
25m
红色
50% - 70%
53799
0.31mm
15°C - 35°C
50mm
包装 捆扎 接合 粘合 遮盖
7.7N/mm
12month
可手撕 柔韧性好 耐磨
80
110°C
1
单面
天然橡胶
11%
织物材料
0.47N/mm
50m
橄榄绿
销售价 数量
 
128.84
329.80

商品详情

商品名称:布基胶带 经过稳定处理
商品编号:083605 50X50
技术说明

tesa® 53799 在粗糙的表面上具有极佳的粘附力。它可轻松用手撕断,防水、耐候、耐重载且极易弯曲。因此,它是各种维修和建造作业的理想之选,也非常适合包装、捆扎、粘合等工作。
提示

tesa® 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。
属性
仓储空气湿度
50% - 70%
制造商名称
53799
厚度
0.31mm
存储温度
15°C - 35°C
存在基材
宽度
50mm
应用
包装 捆扎 接合 粘合 遮盖
抗拉强度
7.7N/mm
最短保质期限
12month
特点
可手撕 柔韧性好 耐磨
织物细度
80
耐温至
110°C
胶带数量
1
胶带类型
单面
胶粘剂
天然橡胶
膨胀性
11%
载体材料
织物材料
钢材黏结力
0.47N/mm
长度
50m
颜色
橄榄绿
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加