咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
绝缘带
商品编号
083652
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
083652 BLACK
083652 BLUE
083652 BROWN
083652 GREY
083652 RED
083652 WHITE
083652 Y/G
仓储空气湿度
制造商名称
厚度
存储温度
存在基材
宽度
应用
抗拉强度
最短保质期限
耐温至
胶带数量
胶带类型
膨胀性
载体材料
钢材黏结力
长度
颜色
50% - 60%
Temflex™ 1500
0.15mm
20°C - 23°C
15mm
打标 捆扎 标记 绝缘
2N/mm
12month
90°C
1
单面
170%
PVC 薄膜
0.18N/mm
10m
黑色
50% - 60%
Temflex® 1500
0.15mm
20°C - 23°C
15mm
打标 捆扎 标记 绝缘
2N/mm
90°C
1
单面
170%
PVC 薄膜
0.18N/mm
10m
蓝色
50% - 60%
Temflex® 1500
0.15mm
20°C - 23°C
15mm
打标 捆扎 标记 绝缘
2N/mm
90°C
1
单面
170%
PVC 薄膜
0.18N/mm
10m
褐色
50% - 60%
Temflex® 1500
0.15mm
20°C - 23°C
15mm
打标 捆扎 标记 绝缘
2N/mm
90°C
1
单面
170%
PVC 薄膜
0.18N/mm
10m
灰色
50% - 60%
Temflex® 1500
0.15mm
20°C - 23°C
15mm
打标 捆扎 标记 绝缘
2N/mm
90°C
1
单面
170%
PVC 薄膜
0.18N/mm
10m
红色
50% - 60%
Temflex® 1500
0.15mm
20°C - 23°C
15mm
打标 捆扎 标记 绝缘
2N/mm
90°C
1
单面
170%
PVC 薄膜
0.18N/mm
10m
白色
50% - 60%
Temflex® 1500
0.15mm
20°C - 23°C
15mm
打标 捆扎 标记 绝缘
2N/mm
90°C
1
单面
170%
PVC 薄膜
0.18N/mm
10m
黄绿
销售价 数量
 
22.64
22.64
22.64
22.64
22.64
22.64
22.64
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:绝缘带
商品编号:083652
应用

用于绝缘,捆绑,固定和标记。
技术说明

3M™ Temflex® 1500 是一款通用的软质 PVC 绝缘胶带。不易燃。具有阻燃效应,良好的耐油和耐抗溶剂能力。
提示

3M™ 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加