咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自密封绝缘胶带
商品编号
083655
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
083655 19X9
仓储空气湿度
制造商名称
厚度
存储温度
存在基材
宽度
应用
抗拉强度
最短保质期限
特点
耐温至
胶带数量
胶带类型
膨胀性
载体材料
长度
颜色
50% - 60%
Scotch® 23
0.76mm
20°C - 23°C
19mm
密封 绝缘
1.4N/mm
5month
耐候性 防潮耐湿 防紫外线
90°C - 130°C
1
单面
1000%
乙烯丙烯橡胶
9m
黑色
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:自密封绝缘胶带
商品编号:083655 19X9
技术说明

3M Scotch® 23 是一款耐臭氧的乙烯丙烯橡胶胶带,可兼容所有电缆护套材料,并具有出色的介电性能。
提示

3M™ 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。
属性
仓储空气湿度
50% - 60%
制造商名称
Scotch® 23
厚度
0.76mm
存储温度
20°C - 23°C
存在基材
宽度
19mm
应用
密封 绝缘
抗拉强度
1.4N/mm
最短保质期限
5month
特点
耐候性 防潮耐湿 防紫外线
耐温至
90°C - 130°C
胶带数量
1
胶带类型
单面
膨胀性
1000%
载体材料
乙烯丙烯橡胶
长度
9m
颜色
黑色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加