咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T-Tie 电缆束带套装,白色
商品编号
083700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
083700 2,5
083700 3,5
083700 4,6
宽度
应用温度区间
最大捆绑直径
材料
长度
颜色
2.5mm
-40°C - 85°C
22mm
聚酰胺 6.6
100mm
白色
3.5mm
-40°C - 85°C
50mm
聚酰胺 6.6
150mm
白色
4.6mm
-40°C - 85°C
81mm
聚酰胺 6.6
300mm
白色
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:T-Tie 电缆束带套装,白色
商品编号:083700 4,6
应用

通过扎带枪或者手工操作,用来束紧电缆,管线和软管。
技术说明

坚固耐用的电缆束带,采用聚酰胺 6.6 材质,内侧带有锯齿,每包 100 根。
属性
宽度
4.6mm
应用温度区间
-40°C - 85°C
最大捆绑直径
81mm
材料
聚酰胺 6.6
长度
300mm
颜色
白色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加