咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
不起毛的清洁纸巾
商品编号
089135
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
089135 R
销售价 数量
 
1887.50

商品详情

商品名称:不起毛的清洁纸巾
商品编号:089135 R
适用于

纸卷架,编号 089160 规格尺寸 F1、W1。
技术说明

清洁是指用干燥或配合水、溶剂或清洁剂使用的布片去除表面、机械或工具上的斑点和污物。
Tork 不起毛的清洁纸巾(Purotop):配合清洁剂、溶剂和消毒剂使用。用于清洁管道附件和内饰件,或者用于电力装置的消毒。通过了汽车制造业的测试,并且获得许可。
技术参数
适合于支架/分配器
F1,W1
张数
500
Tork 品名
Purotop
宽度
275mm
长度
360mm
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加