咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工业用钢丝扫帚 Arenga / Elaston 钢丝混合刷毛
商品编号
087532
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
087532 400
使用范围 – 污染
刷体宽度
刷体材料
带刮板
手柄系统
装备
适用于金属碎屑
配套适用的握柄直径
用于最粗颗粒污垢
400mm
平型刷板
拧有重型金属柄架
Arenga / Elaston 钢丝混合刷毛
28mm
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:工业用钢丝扫帚 Arenga / Elaston 钢丝混合刷毛
商品编号:087532 400

技术说明

木质头带有防刮金属板的扁木和配套用于柄径 28 mm 的柄托。用于极粗颗粒污垢和金属屑。

属性
使用范围 – 污染
用于最粗颗粒污垢
刷体宽度
400mm
刷体材料
平型刷板
带刮板
手柄系统
拧有重型金属柄架
装备
Arenga / Elaston 钢丝混合刷毛
适用于金属碎屑
配套适用的握柄直径
28mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加