咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
不起毛的清洁布套装
包装规格:8包 75张/包
商品编号
089134
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
089134 R
销售价 数量
 
2834.39

商品详情

商品名称:不起毛的清洁布套装
商品编号:089134 R

技术说明

清洁是指用干燥或配合水、溶剂或清洁剂使用的布片去除表面、机械或工具上的斑点和污物。
Tork 不起毛的清洁纸巾(Purotop):配合清洁剂、溶剂和消毒剂使用。用于清洁管道附件和内饰件,或者用于电力装置的消毒。通过了汽车制造业的测试,并且获得许可。

技术参数
适合于支架/分配器
小包装
张数
8×75
Tork 品名
Purotop
宽度
300mm
长度
385mm
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加