咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工业用车间扫帚 Naturkokos
商品编号
087530
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
087530 400
087530 600
使用范围 – 污染
刷体宽度
刷体材料
刷头形状
带刮板
手柄系统
装备
配套适用的握柄直径
用于较粗颗粒污垢
400mm
鞍型刷板
完整插上
柄孔
Kokos
24mm
用于较粗颗粒污垢
600mm
鞍型刷板
完整插上
柄孔
Kokos
24mm
销售价 数量
 
139.75
211.04
  • 商品详情

商品详情

商品名称:工业用车间扫帚 Naturkokos
商品编号:087530 600
技术说明

木质头,带有手柄孔径 24 mm,整体插套。用于较粗颗粒污垢。Naturkokos
属性
使用范围 – 污染
用于较粗颗粒污垢
刷体宽度
600mm
刷体材料
鞍型刷板
刷头形状
完整插上
带刮板
手柄系统
柄孔
装备
Kokos
配套适用的握柄直径
24mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加