咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作台用簸箕,不锈钢
商品编号
087572
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工作台用簸箕,不锈钢
商品编号:087572
铲子材料:不锈钢
带悬挂用孔:是
铲子形状:标准矩形(方形)
总长度:380
全部由不锈钢制成:否
宽度,簸箕:230
带唇形件:是
产品类别:畚箕
握柄类型:钝柄
握柄长度:150
长度,簸箕:230
手柄材料:不锈钢

更多参数>>

提示

车间用扫帚,参见编号 087552 - 087556。
技术说明

不锈钢,轻便规格,配有橡胶唇边。
提示
车间用扫帚,参见编号 087552 - 087556。

技术说明
不锈钢,轻便规格,配有橡胶唇边。

技术参数
总长度
380mm
长度,簸箕
230mm
宽度,簸箕
230mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加