咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
美纹纸覆盖胶带套装
商品编号
083645
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
083645 19X50
083645 25X50
083645 50X50
仓储空气湿度
制造商名称
厚度
存储温度
存在基材
宽度
应用
抗拉强度
最短保质期限
特点
耐温至
胶带数量
胶带类型
胶粘剂
膨胀性
载体材料
钢材黏结力
长度
颜色
50% - 70%
tesakrepp® 4329
0.13mm
15°C - 35°C
19mm
遮盖作业
0.33N/mm
12month
可书写 可手撕 水溶性
70°C
16
单面
天然橡胶
10%
0.28N/mm
50m
淡黄色
50% - 70%
tesakrepp® 4329
0.13mm
15°C - 35°C
25mm
遮盖作业
0.33N/mm
12month
可书写 可手撕 水溶性
70°C
12
单面
天然橡胶
10%
0.28N/mm
50m
淡黄色
50% - 70%
tesakrepp® 4329
0.13mm
15°C - 35°C
50mm
遮盖作业
0.33N/mm
12month
可书写 可手撕 水溶性
70°C
6
单面
天然橡胶
10%
0.28N/mm
50m
淡黄色
销售价 数量
 
396.86
396.86
396.86

商品详情

商品名称:美纹纸覆盖胶带套装
商品编号:083645 50X50
技术说明

tesakrepp® 4329 是一款采用轻型美纹纸、厚度小的柔性纸基遮盖胶带,具备出色的湿磨强度和良好的油漆和涂料粘着能力。此外,它亦适用于常规的覆盖和涂漆工作,最高可承受 70 °C 温度。
提示

tesa® 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。
属性
仓储空气湿度
50% - 70%
制造商名称
tesakrepp® 4329
厚度
0.13mm
存储温度
15°C - 35°C
存在基材
宽度
50mm
应用
遮盖作业
抗拉强度
0.33N/mm
最短保质期限
12month
特点
可书写 可手撕 水溶性
耐温至
70°C
胶带数量
6
胶带类型
单面
胶粘剂
天然橡胶
膨胀性
10%
载体材料
钢材黏结力
0.28N/mm
长度
50m
颜色
淡黄色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加