咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工业用车间扫帚 Arenga / Elaston 混合刷毛
商品编号
087528
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
087528 400
087528 600
087528 800
使用范围 – 污染
刷体宽度
刷体材料
手柄系统
耐湿
装备
配套适用的握柄直径
用于中等粗细、粗颗粒污垢
400mm
鞍型刷板
柄孔
Arenga / Elaston 混合刷毛
24mm
用于中等粗细、粗颗粒污垢
600mm
鞍型刷板
柄孔
Arenga / Elaston 混合刷毛
24mm
用于中等粗细、粗颗粒污垢
800mm
鞍型刷板
柄孔
Arenga / Elaston 混合刷毛
24mm
销售价 数量
 
161.48
231.78
398.66
  • 商品详情

商品详情

商品名称:工业用车间扫帚 Arenga / Elaston 混合刷毛
商品编号:087528 800
技术说明

木质头,带有手柄孔径 24 mm。用于中粗与粗颗粒污垢,防水耐湿。
技术说明
配有拧装的重型金属柄托。
属性
使用范围 – 污染
用于中等粗细、粗颗粒污垢
刷体宽度
800mm
刷体材料
鞍型刷板
手柄系统
柄孔
耐湿
装备
Arenga / Elaston 混合刷毛
配套适用的握柄直径
24mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加