咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Performance纸卷托架 纸卷托架/取用器
商品编号
089160
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
制造商名称
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
089160 F1
089160 W1
089160 W2
089160 W4
制造商名称
单巾分配器材料
单巾取出
固定材料包括在供货范围内
撕边带玻璃纤维增强型齿
最大纸卷宽度
落地支架带 2 个轮子
落地支架材料
适合于纸卷,套管直径
通过半透明的外壳显示液位
闭锁机构
防滑手柄
颜色
F1
4.3cm
金属
71mm - 73mm
W1
4.3cm
71mm - 73mm
W2
抗冲击塑料
灵活 - 用钥匙或通过按压
黑色-红色
W4
抗冲击塑料
灵活 - 用钥匙或通过按压
黑色-红色
销售价 数量
 
2080.75
1674.88
1417.20
1030.69
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Performance纸卷托架 纸卷托架/取用器
商品编号:089160
提示

交货范围不包括纸卷或者纸巾。
可以提供零备件。
技术说明

非常稳定的纸卷架和抽取器。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加