咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车间用簸箕,窄型
商品编号
087568
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:车间用簸箕,窄型
商品编号:087568
铲子形状:窄型/拉长
长度,簸箕:170
手柄材料:木材
宽度,簸箕:105
产品类别:畚箕
全部由不锈钢制成:否
带唇形件:否
总长度:395
铲子颜色:黑色
铲子材料:金属
带悬挂用孔:是
握柄类型:木柄

更多参数>>

提示

车间用扫帚,参见编号 087552 - 087556。
技术说明

金属,黑色涂装,窄型设计,配有木柄。
提示
车间用扫帚,参见编号 087552 - 087556。

技术说明
金属,黑色涂装,窄型设计,配有木柄。

技术参数
宽度,簸箕
105mm
长度,簸箕
170mm
总长度
395mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加