咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
魔术搭扣束带 TEXTIE 套装 200×12.5 mm
魔术搭扣束带 TEXTIE 套装 200×12.5 mm
商品编号
083745
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
083745 B
083745 BL
083745 R
083745 W
可重用性
型号
宽度
长度
颜色
B
12.5mm
0.2m
蓝色
BL
12.5mm
0.2m
黑色
R
12.5mm
0.2m
红色
W
12.5mm
0.2m
白色
销售价 数量
 
193.26
193.26
193.26
193.26

商品详情

商品名称:魔术搭扣束带 TEXTIE 套装 200×12.5 mm
商品编号:083745 BL
技术说明

TEXTIE M 系列尼龙搭扣。徒手快速处理。不产生垃圾。可频繁反复使用。采用柔软、耐腐蚀材料。适合用作标记。
属性
可重用性
型号
BL
宽度
12.5mm
长度
0.2m
颜色
黑色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加