商品详情
- 商品名称:Energy-Check LCD 电池测试仪
- 商品编号:081592
- 产品类别:电池测试装置
- 供电:电池驱动
- 制造商名称:Energy-Check LCD
更多参数>>
应用
AAA、AA、C、D、9 V、A23(12 V)、CR 所有类型(3 V 纽扣锂电池)、LR 所有类型((碱性纽扣电池)、V 所有类型(锌空气纽扣电池)。
技术说明
紧凑且易于操作的测试装置,用于检验所有常见的蓄电池单元和一般电池。2 − 3 秒之内即可以 10% 为幅度显示电池的
实际电量和
电池电压。
应用
AAA、AA、C、D、9 V、A23(12 V)、CR 所有类型(3 V 纽扣锂电池)、LR 所有类型((碱性纽扣电池)、V 所有类型(锌空气纽扣电池)。
技术说明
紧凑且易于操作的测试装置,用于检验所有常见的蓄电池单元和一般电池。2 − 3 秒之内即可以 10% 为幅度显示电池的实际电量和电池电压。