咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工业用车间扫帚 Elaston
商品编号
087526
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
087526 400
使用范围 – 污染
刷体宽度
刷头形状
手柄系统
装备
配套适用的握柄直径
通用
400mm
X 型刷毛
拧有通用扫帚柄托架
elastomer
22mm - 28mm
销售价 数量
 
223.68
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:工业用车间扫帚 Elaston
商品编号:087526 400

技术说明

木质头X 刷毛,带有拧装的通用扫帚柄托,配套用于柄径 22 − 28 mm,用途广泛。

属性
使用范围 – 污染
通用
刷体宽度
400mm
刷头形状
X 型刷毛
手柄系统
拧有通用扫帚柄托架
装备
elastomer
配套适用的握柄直径
22mm - 28mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加