咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
功效强劲的多用途擦拭纸巾套装 2 件套
商品编号
089125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
089125 W
颜色
白色
销售价 数量
 
579.76

商品详情

商品名称:功效强劲的多用途擦拭纸巾套装 2 件套
商品编号:089125 W
适用于

纸卷架编号 089160 规格 F1 / W1 / W2。
技术说明

用于擦拭和清洁的种类丰富的专用布片。每种布片为特殊用途而设计。搭配适当的卫生分配器,构成高效系统。
Tork 强劲的多用途擦拭纸巾(420):适合吸附液体和灰尘。达到 QuickDry 品质,因而比普通纸品更强劲,吸附能力也更好。
使用适当的擦拭布可明显更加高效和有效地吸收流出或洒落的液体或收集污物和灰尘。保护双手免受脏污和高温影响。擦拭布可成卷或单张提供。
技术参数
长度
340mm
适合于支架/分配器
F1,W1,W2
宽度
235mm
属性
颜色
白色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加