咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
特别强劲的工业用清洁纸巾
商品编号
089148
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
089148 R
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:特别强劲的工业用清洁纸巾
商品编号:089148 R
适用于

纸卷架,编号 089160 规格尺寸 F1、W1、W2。
技术说明

清洁是指用干燥或配合水、溶剂或清洁剂使用的布片去除表面、机械或工具上的斑点和污物。
Tork 特别强劲的工业用清洁纸巾(570):用于清洁辊筒、切割刀具、不锈钢容器,适合维护保养生产设备以及车辆。吸收能力强且能够耐抗溶剂的纸巾,可以保护双手,避免受到高温和尖锐金属部件的损伤。具有 exelClean™ 效应,能够获得理想的清洁效果。不会产生大量的静电荷。
技术参数
适合于支架/分配器
F1,W1,W2
张数
160
Tork 品名
570
宽度
320mm
长度
380mm
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加