咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工业用车间扫帚 Elaston
商品编号
087520
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
087520 400
087520 600
087520 800
使用范围 – 污染
刷体宽度
刷体材料
刷头形状
刷头颜色
带刮板
手柄系统
耐湿
装备
配套适用的握柄直径
用于粗颗粒污垢,极为耐用
400mm
鞍型刷板
完整插上
红色
柄孔
elastomer
24mm
用于粗颗粒污垢,极为耐用
600mm
鞍型刷板
完整插上
红色
柄孔
elastomer
24mm
用于粗颗粒污垢,极为耐用
800mm
鞍型刷板
完整插上
红色
拧有重型金属柄架
elastomer
28mm
销售价 数量
 
163.18
239.04
506.88
  • 商品详情

商品详情

商品名称:工业用车间扫帚 Elaston
商品编号:087520 800
技术说明

木质头,带有手柄孔径 24 mm。用于粗颗粒污垢,防水耐湿,极为耐用。
技术说明
配有拧装的重型金属柄托。
属性
使用范围 – 污染
用于粗颗粒污垢,极为耐用
刷体宽度
800mm
刷体材料
鞍型刷板
刷头形状
完整插上
刷头颜色
红色
带刮板
手柄系统
拧有重型金属柄架
耐湿
装备
elastomer
配套适用的握柄直径
28mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加