咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作台手刷 Naturkokos
商品编号
087552
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
087552 280
087552 420
刷体材料
刷头装备宽度
刷头装备长度
可见的刷头长度
带悬挂用孔
总刷体长度
手柄棱角
装备
直木块
40mm
150mm
70/60mm
280mm
倒圆
Kokos
直木块
40mm
150mm
70/60mm
420mm
倒圆
Kokos
销售价 数量
 
0.00
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:工作台手刷 Naturkokos
商品编号:087552 420
技术说明

直形的木制刷体,刷柄边缘经过钝圆处理。刷毛面积大约 150×40 mm,刷毛高度 70/60 mm。
属性
刷体材料
直木块
刷头装备宽度
40mm
刷头装备长度
150mm
可见的刷头长度
70/60mm
带悬挂用孔
总刷体长度
420mm
手柄棱角
倒圆
装备
Kokos
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加